Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 383 Flipchart-Marker, Keilspitze, grün, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187910
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-383004 GRÜN
EAN/GTIN:
     4004764013999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Tusche auf Wasserbasis
  • Tusche schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
  • nachfüllbar
  • Cap-off: bis zu 6 Wochen offen lagerfähig
  • Keilspitze: 1 - 5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Keilspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Ja
Lichtbeständig:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
01. Mai mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanentmarker 1-5mm grün keilspitze, permanent marker, edding permanent marker, 187910, 187910-SW81, Flipchartstifte, Flipchart Marker, Marker, Schreibgerät (Flipchartmarker), Pigmentmarker (Flipchart)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.