Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ersatzminen Pica BIG Dry FOR ALL, farbsortiert, 5 mm, wasserlöslich, mit Etui, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187828
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     6045
EAN/GTIN:
     4260056156144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Mine Multipen

Wasserlösliche Markierungen für viele Oberflächen: Die Universal Ersatzminen FOR ALL von Pica BIG Dry sind auf fast allen Materialien nutzbar und die Beschriftungen von glatten Flächen feucht abwischbar.

Die Rechteckminen mit einer Strichbreite von 5 mm dienen zur Markierung von verschiedenen Untergründen. Im mitgelieferten Minenetui aus Kunststoff, welches mit Doppelflügeln zum Öffnen für eine unkomplizierte Bedienung ausgestattet ist, befinden sich 12 Ersatzminen zum Nachfüllen. So sind Sie langfristig mit ausreichend Ersatzminen mit unterschiedlichen Schreibfarben ausgestattet. Das Set beinhaltet 4 rote, 4 weisse und 4 Graphit-Minen (Härte 2B).

Am besten sind die Universal Ersatzminen FOR ALL von Pica BIG Dry auf dunklen Untergründen anzuwenden, geeignet sind sie aber für fast alle Materialien. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Untergrund trocken, glatt, nass rau, staubig oder ölig ist. Von glatten Flächen sind die wasserlöslichen Minen einfach feucht abwischbar. Die Graphit-Minen lassen sich zudem mit Dispersionsfarbe überstreichen, ohne durchzuschlagen.

Weitere Details:

  • Universell einsetzbar
  • Zum Nachfüllen von Stiften
  • Für viele Materialien geeignet
  • Ideal auf dunklen Oberflächen
  • Wasserlöslich, auf glatten Flächen feucht abwischbar
  • Inkl. Kunststoffetui mit Doppelflügel für intuitive Handhabung
  • Masse: Querschnitt 2 x 5 mm, L 150 mm
  • Strichbreite: 5 mm
  • Lieferumfang: Set mit 12 farbsortierten Minen (4 x Graphit 2B, 4 x Weiss 4 x Rot)
Weitere Informationen:
Stück pro Paket:
12
Härtegrad:
2B
Schreibfarbe:
graphit; rot; weiss
Strichstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Multipen-Mine, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, trockenmarker set, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, 187828, 187828-SW81, Beleistiftminen, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,52*
2 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 9,07*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,10*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 9,14*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pica
6060
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.