Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Pica INSTANT-WHITE, weiss wasserfest, 10 Stück mit Strichstärken von 1-4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187823
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     522/52
EAN/GTIN:
     4260056154942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Reifenmarker
Reifenmarkierer

Der in der Farbe Weiss schreibende Permanentmarker INSTANT-WHITE von Pica ist ein wahres Multitalent. So ist er auf so gut wie allen Oberflächen einsetzbar '“ sei diese aus Glas, Kunststoff, Holz oder Metall. Dabei markiert er zuverlässig und unverzüglich ohne vorheriges Schütteln oder Pumpen. Darüber hinaus ist er ausgesprochen wirtschaftlich im Vergleich zu weissschreibenden Lackmarkern.

Seine wasser- und wetterfeste, geruchsarme Tinte auf Wasserbasis ist frei von Xylol sowie Toluol und erlaubt somit die gesundheitsschonende Verwendung. Bei uns erhalten Sie den Permanentmarker INSTANT-WHITE von Pica mit Rundspitze für Strichstärken von 1-4 mm und weisser Schutzkappe zu jeweils 10 Stück.

Weitere Details:

10 weissschreibende Permanentmarker mit Strichstärken von 1-4 mm

Auf fast allen Oberflächen einsetzbar, z.B. Glas, Kunststoff, Holz oder Metall

Markiert sofort ohne vorheriges Schütteln oder Pumpen

Besonders wirtschaftlich gegenüber weissschreibenden Lackmarkern

Wetter- und wasserfeste Tinte

Geruchsarm

Tinte frei von gesundheitsschädlichem Xylol und Toluol

Mit Rundspitze und Schutzkappe

Farbe Gehäuse: schwarz

Farbe Schutzkappe: weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Nein
Wischfest:
Ja
Lichtbeständig:
Nein
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
01. Apr mm
Weitere Suchbegriffe: permanentmarker weiß 2-4 mm, permanent marker weiß, permanent marker, 187823, 187823-SW81, Spezialmarker, Textmarkerstift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,50*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,51*
1 Tag
180
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,54*
1 Tag
98
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,55*
Lager 224
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
532/52
ab € 0,83*
Ähnlich
Pica
520/41
ab € 0,69*
Ähnlich
Pica
521/41
ab € 0,69*
Ähnlich
Pica
520/36
ab € 0,69*
Ähnlich
Pica
521/36
ab € 0,69*
Ähnlich
Pica
520/40
ab € 0,68*
Ähnlich
Pica
521/40
ab € 0,68*
Ähnlich
Pica
520/46
ab € 0,69*
Ähnlich
Pica
521/46
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.