Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller, Faber Castell, Grip 2011, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187821
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140901 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4005401409014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter

Der Füller Grip 2011 M von Faber-Castell besitzt eine robuste Feder aus Edelstahl sowie eine Soft-Grip-Zone mit farbigen Noppen für ein besonders komfortables Schreibgefühl. Zudem ist er mit einer farbigen Kappe mit stabilem Edelstahlclip ausgestattet.

Er ist sowohl für Rechts-als auch von Linkshänder geeignet. Das ideale Zusammenspiel von Feder und Tinte ermöglicht leichtes und weiches Schreiben, die Federbreite des Typs M ist bei normalem Schreibdruck ideal für jede Art von Handschrift. Der Füller Grip 2011 M von Faber-Castell ist nachfüllbar und kann mit allen Standardpatronen und handelsüblichen Konvertern genutzt werden.

Bei uns erhalten Sie ihn in verschiedenen Schaftfarben sowie inklusive einer blauen Tintenpatrone.

Weitere Details:

Hochwertiger Füller mit robuster Edelstahlfeder und Soft-Grip-Zone inkl. farbigen Noppen

Nachfüllbar

Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet

Kann mit allen Standardpatronen und handelsüblichen Konvertern genutzt werden

Besonders leichtes und weiches Schreiben dank optimaler Tinten-Feder-Kombination

Inklusive blauer Tintenpatrone und Kappe mit stabilem Clip aus Edelstahl

Federbreite: M (mittelbreit), geeignet für jede Handschrift

Material Schaft: Kunststoff

In verschiedenen Schaftfarben erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
schwarz
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Mechanik:
Kappenmodell
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
M (mittel) mm
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller faber castell, füller, 187821, 187821-SW81, Tintenroller, Füllhalter, Federschreiber, Tintenfederhalter, Schulfüller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,63*
€ 15,45*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 10,30*
€ 15,45*
1 Tag
24
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 17,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 19,32*
€ 4,30*
ab € 18,61*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
140805
ab € 9,39*
Sonstiges
Faber-Castell
140806
ab € 10,42*
Sonstiges
Faber-Castell
140804
ab € 10,40*
Sonstiges
Faber-Castell
140808
ab € 9,03*
Sonstiges
Faber-Castell
140906
ab € 9,74*
Sonstiges
Faber-Castell
140903
ab € 9,46*
Sonstiges
Faber-Castell
140908
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.