Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187806 Herst.-Nr.: 3-48810 EAN/GTIN: 4026700488104 |
| | |
|
| | |
| Pinnadeln, Klebefilm oder Reissnägel können Sie in der Schublade verstauen. Denn mit UHU patafix Klebepads steht die clevere Alternative bereit. Das Befestigen und Fixieren von beispielsweise Fotos, Zeichnungen, Grusskarten, Postern und ähnlichen kleineren Objekten wird mit patafix Klebepads zu einer sauberen und bequemen Angelegenheit. Sie sind rückstandslos ablösbar, hinterlassen keine lästigen Spuren wie Klebereste oder Löcher in der Wand, und sind somit einfach wiederverwendbar. Patafix Klebepads haften auch auf zahlreichen anderen Untergründen wie z.B. an Türen oder Möbeln, bieten daher vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Büro, in der Schule oder in den eigenen vier Wänden. UHU patafix wurde bei dermatologischen Tests des unabhängigen Instituts dermatest mit der Note 'žSEHR GUT'œ ausgezeichnet. Weitere Details: Rückstandslos ablösbare und wiederverwendbare Klebepads Saubere und schnelle Handhabung Doppelseitig klebend Ideal zum Anbringen kleinerer Gegenstände (z.B. Postkarten, Poster etc.) Dermatologisch getestet Farbe: weiss oder gelb 1 Pack = 80 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 80 | Doppelseitig klebend: | Ja | Geeignet für: | Fotos, Papier, Poster, Pappe, Plakate, Fenster, Glas, Spiegel | Belastbarkeit: | 1000 g | Ablösbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalstreifen, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, klebepads uhu, klebepads, 187806, 187806-SW81, Klebestreifen, Doppel-Klebestück ablösbar (Büro), Haftstück ablösbar (Büro), Montagestück ablösbar (Büro), Foto-Klebestück ablösbar (Büro), Klebekissen ablösbar (Büro), Transparent-Klebestück ablösbar (Büro), Photo-Klebestück ablösbar (Büro) |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Satz | € 4,80* | ab € 2,25* | € 3,23* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 7,95* | ab € 2,07* | € 3,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 2,17* | € 3,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 2,90* | ab € 2,23* | € 3,70* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 2,70* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 80 Stück (ab € 0,03375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|