Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187798 Herst.-Nr.: 3-48610 EAN/GTIN: 4026700486100 |
| | |
|
| | |
| Mit der Heissklebepistole Creative LOW MELT 110-°C von UHU gelingen professionelle und saubere Klebearbeiten auf praktisch allen Materialien wie etwa Holz und Metall und Glas. Dies gilt auch für hitzeempfindliche Materialien wie Styropor- und Weich- PVC. Diese Heissklebepistole zeichnet sich durch eine besonders kurze Aufheizzeit aus. Die verringerte Schmelztemperatur von lediglich ca. 110-°C sogt für zusätzliche Sicherheit im Einsatz. Bei uns erhalten Sie die TÜV/GS geprüfte Heissklebepistole Creative LOW MELT 110-°C von UHU in unterschiedlichen Ausführungen und inklusive 4 passenden Low Melt 110-°C Klebepatronen in Ovalform. Weitere Details: Dank geringer Schmelztemperatur von lediglich ca. 110-°C besonders sicher Geeignet für nahezu alle Materialien, z.B. Holz, Metall, Glas, Keramik, Leder, Textilien, Kunststoff, Styropor- und PVC Verwendung nur mit den ovalen Low Melt 110-°C Klebepatronen Kurze Aufheizzeit Inkl. 4 ovalen Low Melt 110-°C Klebepatronen TÜV/GS geprüft In verschiedenen Ausführungen Weitere Informationen: | | Watt: | 10 | Geeignet für: | Holz, Metall, Glas, Keramik, Leder, Textilien, Kunststoff, Styropor, PVC | Inhalt: | 50 g | Nachfüllbar: | Ja | Ablösbar: | Nein | Lösungsmittelfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, uhu klebepen, gummierstift, 187798, 187798-SW81, Klebstoff, Kleber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,63* | € 28,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 20,47* | € 28,23* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 21,66* | € 28,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,98* | € 30,14* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,31* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|