Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebepistole creative LOW MELT 110°C, inkl. 4 Klebepatrone, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Klebepistole in Faltschachtel.
Das Bild zeigt die Klebepistole in Faltschachtel.
UHU Klebepistole creative LOW MELT 110°C, inkl. 4 Klebepatrone, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1155-48610
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48610
EAN/GTIN:
     4026700486100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
UHU Klebepistole creative LOW MELT 110°C. Für sicheres, schnelles und universelles Schmelzkleben, auch für hitzeempfindliche Materialien geieignet, kurze Aufheizphase (3-5 min), schnell einsatzbereit, mechanischer Patronenvorschub, inkl. 4 Klebepatronen. Produktverwendung: z.B. Styropor, Weich-PVC etc.. Max. Arbeitstemperatur: 110 °C. Empf. Nachfüllartikel: ovale UHU Klebepatronen LOW MELT 110°C. Gehäusefarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verarbeitungszeit:
2
max. Arbeitstemperatur:
110
empf. Nachfüllartikel:
ovale UHU Klebepatronen LOW MELT 110°C
Produkt-Typbezeichnung:
creative LOW MELT 110°C
Gehäusefarbe:
schwarz
Produktverwendung:
Styropor, Weich-PVC etc.
Artikelbezeichnung:
UHU Klebepistole
Beschreibung der Besonderheiten:
für sicheres, schnelles und universelles Schmelzkleben, auch für hitzeempfindliche Materialien geieignet, kurze Aufheizphase (3-5 min), schnell einsatzbereit, mechanischer Patronenvorschub, inkl. 4 Klebepatronen
erforderliche Dauer des Vorheizens:
5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.