Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187745 Herst.-Nr.: 9H PK611 EAN/GTIN: 40151601 |
| | |
|
| | |
| Starke Klebekraft und zugleich nachhaltig: dank der neuen Rezeptur besteht der PRITT Klebestift zu 97% auf naturbasierten Inhaltsstoffen und ist zudem recycelbar. Mit dem Klebestift von PRITT lassen sich viele Materialien wie Fotos, Papier, Pappe oder vieles mehr leicht aneinander kleben. Der Auftrag von dem Prittstift erfolgt über einen Schraubmechanismus, mit dem die Klebemasse herausgedrückt wird und zusätzlich glatt und gleichmässig aufgetragen werden kann. Somit entstehen keine ungewollten Wölbungen. Zudem bleibt Ihnen noch genügend Zeit, um eine Korrektur vorzunehmen falls ein Fehler beim Kleben unterlaufen sollte. Der Klebestift von PRITT unterstützt Sie sowohl im Büro, in der Schule als auch in der Freizeit. Auch Ihre Kinder können sich an dem Klebestift erfreuen, da er lösemittelfrei und ungiftig ist. Ausserdem lässt er sich bei niedrigen Temperaturen bis zu 20 C auswaschen. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit punktet der PRITT Klebestift, denn die Verpackung wird aus bis zu 65% recyceltem Plastik hergestellt und lässt sich dank der luftdichten Verschlusskappe über Jahre hinweg verwenden. Der Klebestift ist verschiedenen Ausführungen erhältlich. Es gibt ihn in den Grössen 11 Gramm, 22 Gramm oder 43 Gramm. Diese sind jeweils einzeln oder auch als Multipack erhältlich. Dabei können Sie in der kleinen Variante mit 11 Gramm 10 Klebestifte in einem Pack erhalten. Bei der mittleren Grösse von 22 Gramm erhalten Sie 6 Klebestifte in einem Set und bei der grossen Variante mit 43 Gramm 5 Stück. Wichtige Details: - Neue, natürliche Rezeptur: 97% naturbasierte Inhaltsstoffe
- Kleben Papier, Pappe, Fotos und vieles mehr
- Einfache und unkomplizierte Nutzung
- Luftdichte Verschlusskappe, die den Kleber lange frisch hält
- Umweltschonend: Hülse aus recyceltem Plastik (40% Recyclinganteil bei 11 und 12 Gramm, 65% Recyclinganteil bei 43 Gramm)
- Recycelbar und konform mit den EU-Sicherheitsanforderungen CE (EN 71)
- Auswaschbar bei 20 C
- In verschiedenen Varianten erhältlich:
- Einzeln: 11 / 22 / 43 Gramm
- Multipack: 10x 11 Gramm / 6x 22 Gramm / 5x 43 Gramm
Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Ausführung: | Einzelpack | Stück pro Paket: | 1 | Geeignet für: | Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Baumwolle | Inhalt: | 22 g | Nachfüllbar: | Nein | Ablösbar: | Nein | Lösungsmittelfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel, 187745, 187745-SW81, Klebstoff, Kleber, Leim, Klebe-Pen, Kraft-Universalkleber |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,15* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,18* | € 1,62* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,19* | € 1,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,24* | € 1,74* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 22 Gramm (ab € 0,06819* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|