Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187702 Herst.-Nr.: 2392570 EAN/GTIN: 4002390069519 |
| | |
|
| | |
| Die Schreibplatte MAULclassic begeistert mit ihrem attraktiven Design und wurde aus unbehandeltem, natürlich anmutendem und recycelbarem Hartfaserholz hergestellt. Dank der Plattenstärke von 3 mm zeichnet sie sich durch ein hohes Mass an Stabilität aus. Ausgestattet ist sie mit einem optisch ansprechenden Nostalgieklemmer aus strapazierfähigem Stahl mit einer kräftigen Metallfeder. Hierdurch kann sie auch wunderbar für die Präsentation von Informationen, etwa Speisekarten oder Produktflyern, eingesetzt werden. Ebenso lässt sich dieses Klemmbrett mithilfe der der integrierten ösen auch aufhängen. Sie erhalten die Schreibplatte MAULclassic in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des Formates und der entsprechenden Klemmweite. Wichtige Details: - Attraktives Design, recycelbar
- Papieranschlag oben
- Aufhängösen
- Schonende abgerundete Ecken
- Nostalgieklemmer aus Stahl mit kräftiger Metallfeder
- Wahlweise in verschiedenen Varianten bezüglich Format und entsprechender Klemmweite verfügbar
- Plattenstärke: jeweils 3 mm
- Material: jeweils unbehandeltes Hartfaserholz
- Farbe: jeweils naturbraun
Weitere Informationen: | | Material Bügelklemme: | Metall | Farbe: | natur | Ausführung: | Zum Aufhängen geeignet | Farbe Bügelklemme: | silber | Klemmweite: | 25 mm | Höhe: | 320 mm | Format: | DIN A4 Hochformat | Bruchsicher: | Nein | Material Klemmbrett: | Holz | Breite: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Buchständer, Konzepthalter, Leseständer, Manuskripthalter, Vorlagenhalter, maul klemmbrett a4 braun, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, 187702, 187702-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,79* | € 3,19* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,467* | € 3,466* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,92* | € 4,31* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,41* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|