Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding retract 11 Permanentmarker, ohne Kappe, mit Druckmechanik, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187105
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11002 002
EAN/GTIN:
     4004764869596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanentmarker 1,5-3mm rot ...
permanent marker
  • für schnelle, permanente Markierungen auf fast allen Materialien, z.B. Metall, Kunststoff und Glas
  • ohne Kappe '“ dank Druckmechanik kann der Marker einhändig genutzt werden, das Werkzeug muss nicht mehr aus der Hand gelegt werden, um die Kappe abzuziehen
  • eine spezielle Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze
  • zur Verwendung in Handwerk, Lagerwesen, Logistik und Baugewerbe
  • geruchsarm ohne Zusatz von Toluol/Xylol
  • wasserfest, schnelltrocknend, licht- und abriebbeständig
  • Rundspitze
  • Strichbreite ca. 1,5 - 3 mm
  • Funktionsclip aus Kunststoff
  • Schaftmaterial: Kunststoff
  • Schaftfarbe: weiss
  • Schreibfarben: schwarz, rot, blau oder grün
  • VE = 1 Stück oder 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Rundspitze:
Ja
Anzahl Marker:
10
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot, 187105, 187105-SW81, Marker, Edding, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 35,36*
Frei Haus
ab € 31,68*
€ 43,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.