| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187022 Herst.-Nr.: 6070/56 PINK EAN/GTIN: 4006381436717 |
| | |
|
| | |
| - Markiert nachhaltig
- Hergestellt aus 83% recyceltem Kunststoff
- Tinte auf Wasserbasis
- Mit rutschfester Griffzone
- Strichstärke: 2,0 - 5,0 mm
- 4er Pack farbsortiert (je 1x gelb, orange, grün, pink)
- 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | Stück pro Paket: | 10 | Schnell trocknend: | Ja | Spitze: | Keilspitze | Rundspitze: | Nein | Schriftfarbe: | rosa | Offen lagerungsfähig: | Nein | Lichtbeständig: | Ja | Radierbar: | Nein | Strichstärke: | 02. Mai mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, 187022, 187022-SW81, Textmarkerstift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker-Set |
| | |
| |