Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät + Locher WOW 5561 SET, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186428
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55612036
EAN/GTIN:
     4002432100804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch

Bestehend aus:
Heftgerät Mini Nexxt WOW 5528

  • Einlegetiefe: 50 mm
  • Oberladetechnik
  • geschlossene und genagelte Heftung
  • mit integreirtem Entklammerer
  • aus Metall mit Kunststoffdeckel und -boden
  • passende Heftklammern Nr. 10
  • Lieferung inkl. 1.000 Heftklammern Nr. 10
  • Heftleistung: ca. 1 mm/10 Blatt


Locher Mini Nexxt WOW 5060

  • Lochung: 80 mm
  • mit stabil einrastender Anschlagschiene für A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 80 x 80 x 80 mm
  • Anschlagschiene mit gut leserlichen Formatangaben
  • aufklappbarer Abfallkasten - bleibt beim Entleeren am Locher
  • ergonomische Griffzone
  • Stanzleistung: 1 mm/10 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Heftleistung:
10 Blatt
Material:
Kunststoff; Metall
Lochleistung:
10 Blatt
GS-geprüft:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 15,07*
€ 21,71*
€ 5,50*
ab € 16,27*
€ 23,81*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 16,45*
€ 23,81*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 16,73*
€ 24,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 30,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55311036
ab € 12,14*
Zubehör
Leitz
53192036
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.