Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Set Mini Locher Heftgerät NeXXt WOW, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55612036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55612036
EAN/GTIN:
     4002432100804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Leitz Set Mini Locher und Mini Heftgerät NeXXt WOW, 2-teilig, bestehend aus je einem Mini Locher NeXXt WOW 5060 und einem Mini Heftgerät NeXXt WOW 5528, inklusive 1 Schachtel Heftklammern. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. In Blisterverpackung. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Ausführung des Inhalts des Sets:
bestehend aus je einem Mini Locher NeXXt WOW 5060 und einem Mini Heftgerät NeXXt WOW 5528 inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Anzahl der Teile:
2
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55311036
ab € 12,58*
Zubehör
Leitz
53192036
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.