Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Schneider K15, Medium 1,0 mm, 50 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186061
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     308303
EAN/GTIN:
     4004675130839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • extrem schlank
  • dokumentenecht
  • Office 765
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe (ausser bei farbsortiert = Schreibfarbe Blau)
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
blau
Farbe:
blau
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Stück pro Paket:
50
Schriftfarbe:
blau
Minentyp:
Kugelschreibermine
Material Clip:
Stahl
Stück/Paket:
50
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
50
Strichbreite:
1 mm
Dokumentenecht:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,34*
3 Tage
9764
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,25*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
2 Tage
41763
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22*
€ 0,40*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.