Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm-Abroller WEDO- ACRYL EXCLUSIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185627
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     609001 GLASKLAR/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4003801799049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller

Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen ihm eine kühle Eleganz mit aussergwöhnlicher Optik. Ein Schmuckstück auf dem modernen Schreibtisch.

  • Mit Klebefilm
  • für Rollen bis 19 mm Breite
  • Masse: 151 x 69 x 83 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent; schwarz
Max. Rollenbreite:
19 mm
Geeignet für Rollenbreite:
19 mm
Material:
Acrylglas
Höhe:
83 mm
Tiefe:
69 mm
Breite:
151 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19mm x 33m, klebeabroller wedo, klebebandabroller, 185627, 185627-SW81, Abroller, Tischabroller für Klebeband (Büro)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,36*
€ 18,82*
€ 5,50*
ab € 13,49*
€ 18,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 22,04*
Frei Haus
ab € 21,20*
€ 27,46*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 30,47*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
60 1301
ab € 21,36*
Zubehör
WEDO
60 1601
ab € 11,19*
Zubehör
WEDO
60 3001
ab € 10,63*
Zubehör
WEDO
60 4001
ab € 7,88*
Zubehör
WEDO
604401
ab € 6,75*
Zubehör
WEDO
60 5101
ab € 13,92*
Zubehör
WEDO
60 6001
ab € 13,30*
Zubehör
WEDO
60 7001
ab € 11,95*
Zubehör
WEDO
60 8001
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.