Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender Flexiboxx 12, 12 Spender, A4, quer, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185541
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709781400
EAN/GTIN:
     7318089781400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

Das Prospektspender-Set "Flexiplus" im Hoch oder Querformat für Informationen im Format A4 besteht aus zwei Prospektspendern und ist ideal für eine stilvolle Präsentation Ihrer Zeitschriften, Prospekte und Magazine geeignet. Es ist unendlich erweiter- und kombinierbar.[br /]Das Set ist in den Farben transparent oder schwarz erhältlich.

  • Format: A4 aus 2 Prostpektspendern
  • Material: Polystyrol
  • Fülltiefe: 23 mm
  • Masse: B 247 x H 360 x T 100 mm
  • Gewicht: 0,428 kg
  • Lieferung inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Polystyrol (PS)
Lieferumfang:
Wandhalter inkl. Montagematerial
Tiefe:
95 mm
Fachtiefe:
24 mm
Format Fächer:
DIN A4 quer
Höhe:
1140 mm
Breite:
348 mm
Anzahl Fächer:
12 Stk
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 37,04*
€ 47,86*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,27*
€ 48,05*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 38,01*
€ 49,06*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,22*
€ 52,71*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 55,11*
€ 70,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,13*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.