Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Packband UniPKrsal, 66 m x 50 mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185291
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114582
EAN/GTIN:
     4042448041234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Das günstige Markenpackband

  • HIGH-SHEAR-Klebmasse für hohe PKrschluss-Sicherheit
  • für leichte bis mittelschwere Kartonagen
  • UV- und alterungsbetändig
  • gleichmässig und leise abrollbar
  • klebstark und lösungsmittelfrei
  • Bandmasse: 66 m x 50 mm
  • 6 Rollen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
45 µ
Folienstärke:
25 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, packband tesa, packband, 185291, 185291-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05667*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,81667*
€ 3,35184
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,77667*
€ 3,30424
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,72667*
€ 3,24474
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,60667*
€ 3,10194
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,56667*
€ 3,05434
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,05667*
€ 2,44744
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.