Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Packband UniPKrsal, 66 m x 50 mm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185290
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57953-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448041326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Das günstige Markenpackband

  • HIGH-SHEAR-Klebmasse für hohe PKrschluss-Sicherheit
  • für leichte bis mittelschwere Kartonagen
  • UV- und alterungsbetändig
  • gleichmässig und leise abrollbar
  • klebstark und lösungsmittelfrei
  • Bandmasse: 66 m x 50 mm
  • 6 Rollen = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
45 µ
Folienstärke:
25 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband nopi braun 66mx50mm, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 185290, 185290-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband, PVC-Packband (Büro), Packband Kunststoff (Büro), Paket-Klebeband Kunststoff (Büro), PP-Packband (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,06667*
€ 2,84667*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,74*
€ 20,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,84667*
€ 3,38754
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,76667*
€ 3,29234
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,73667*
€ 3,25664
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,63667*
€ 3,13764
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,06667*
€ 2,45934
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 17,08002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.