Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-185288 Herst.-Nr.: 2270002 002 ROT EAN/GTIN: 4902505417504 |
| | |
|
| | |
| - Der Kult-Tintenroller jetzt mit Clip, der als Klickindikator&rdquo, die Mine ein- und ausfährt
- Mit Gummispitze am Schaftende
- Für Office und Schule gleichermassen leicht und praktisch
- Schönes metallicfarbiges Gehäuse im FRIXION-Stil
- Strichstärke: 0,4 mm
- Minen-: 0,7 mm
- 12 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Durchmesser Miene: | 0.7 mm | Farbe: | rot | Stück pro Paket: | 12 | Wasserfest: | Nein | Schnell trocknend: | Nein | Strichstärke: | 0,4 mm | Mechanik: | Druckmechanik | Material Schaft: | Kunststoff | Rutschfester Griff: | Ja | Nachfüllbar: | Ja | Wischfest: | Nein | Dokumentenecht: | Nein | Radierbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot rollerball 0,4 mm, ink ball, kuli-füller pilot, 185288, 185288-SW81, Füller, Füllhalter, Gelroller, Gelschreiber, Schreiber, Kugelschreiber, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,36* | € 2,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,41* | € 2,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,40* | € 2,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,46* | € 2,47* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,37* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|