Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-Ex- Soft Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185276
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     895933
EAN/GTIN:
     3086123270206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber

ergonomische Handhabung
Korrekturroller mit Soft Gripzone und Daumenmulde für bequemes Korrigieren
Korrekturband: 4,2 m x 10 m

Weitere Informationen:
Breite Band:
04. Feb mm
Stück pro Paket:
1
Länge Band:
10 m
Nachfüllbar:
Nein
Anwendung:
mittig
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, korrektur-roller 10m x 4,2 mm, gel kugelschreiber, bic gel-kugelschreiber, 185276, 185276-SW81, Korrekturbandabroller, Korrekturmaus, Tipp-Ex, Korrekturmittel, Korrekturband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5210
1
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 2,84*
3 Tage
283
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,91*
10 Tage
5273
1
€ 5,87*
ab € 1,70*
€ 2,93*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,73*
€ 2,96*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.