| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-895933 Herst.-Nr.: 895933 EAN/GTIN: 3086123270206 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller Tipp-Ex® SOFT Grip. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß. Mit Soft Grip-Zone, liegt ergonomisch in der Hand, für Rechts- und Linkshänder, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Korrekturroller | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® SOFT Grip | nachfüllbar: | Nein | Farbe: | weiß | schattenfrei kopierbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Soft-Grip-Zone, liegt ergonomisch in der Hand, für Rechts- und Linkshänder, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar | Clip vorhanden: | Nein | Breite: | 0 | Höhe: | 0 | Länge: | 0 | Gehäusefarbe: | blau-transparent | Länge des Bandes: | 10 | Breite des Bandes: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |