Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch, 2er-Mechanik, DIN A4, Rückenbreite 35 mm, 1 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184403
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20606-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • mit 2-Ring-Mechanik
  • mit PP-Bezugsstoff, buchbinderisch geklebt
  • Innenspiegel aus schwarzem Papier
  • 25 mm Ringdurchmesser bei 35 mm Rückenbreite aussen
  • für Papiergrösse DIN A4
  • 1 VE = 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Nein
Rückenbreite:
35 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4 schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 184403, 184403-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Präsentations-Ordner, Prospektringbuch, Taschen-Ringbuch, Prospekt-Ringbuch, Präsentations-Ringbuch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 1,73*
2 Tage
212
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,05*
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,30*
1
€ 6,78*
ab € 1,63*
€ 2,87*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20606-02
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-03
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-04
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
20606-05
ab € 1,07*
Ähnlich
Pagna
20606-06
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
20606-00
ab € 15,91008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.