Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Bankordner, PP Karton, Rückenbreite 52 mm, DIN A4, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184323
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40851-05
EAN/GTIN:
     4009212003553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Buchbinderische Verarbeitung mit laminiertem Papiereinband
  • Zum Abheften und Archivieren von Kontoauszügen
  • In modernem Quadro-Design mit schwarzem Innenspiegel
  • Rückenbreite von 52 mm
  • 2-Bügelmechanik mit Niederhalter
  • Rückenprägung "BANK"
  • Wahlweise im A4 Format oder im A6 Querformat erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
1
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Nein
Material:
Karton; Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
grün
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
ohne
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Blattniederhalter, Draht-Niederhalter, Drahtniederhalter, Niederhalter, Tippklemmer, pagna bankordner a4, draht niederhalter, bankordner a4, 184323, 184323-SW81, Spezialordner, Bankordner Quadro, 250 x 140 mm, Markenqualität, Ordner klein, Ordner Kontoauszüge, Ordner schmal, Kontoauszüge, Ordner, Sonderordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.