Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, DIN A4, 10 Schienen, H 1282 x B 1580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184027
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-115
EAN/GTIN:
     4052301115026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Planen Sie vorausschauend mit professionellen Organisationshilfen!

  • Individueller Planer für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
  • robuste und flexible Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
  • feste, stabile Rückwand mit Rahmen
  • Tafeln mit Breite 1580 mm
  • mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen und Kopfleiste
  • Organisation über verschiedene Einsteck-Karten oder die professionellen Auftrags-Schutztaschen möglich
  • DIN A4 Grössen: Sichtrand 96 mm/Einstecktiefe 210 mm
  • Tafelhöhe x Tafelbreite = Tabelle Masse H x B in mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Masse H x B in mm:
1282 x 1580
Höhe:
1282 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Breite:
1580 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
10 Stk
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,63*
€ 398,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,68*
€ 398,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,81*
€ 408,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,85*
€ 408,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 491,94*
€ 527,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,45*
€ 627,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,71*
€ 607,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,89*
€ 587,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,90*
€ 586,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 32,28*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 32,12*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,20*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,19*
Zubehör
Widex Selection
E857616
ab € 1,96*
Zubehör
Widex Selection
E857617
ab € 1,96*
Zubehör
Widex Selection
E857618
ab € 1,96*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00472
ab € 3,11*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00473
ab € 3,09*
Zubehör
Widex Selection
E858367
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.