| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000451234 Herst.-Nr.: 9015-00472 EAN/GTIN: 4052301003149 |
| |
|
| | |
| DIN A4 · mit starkem Pappkern · Folientasche innen · vernickelte Klemm-Mechanik, inklusiv ausziehbarer Hakenöse · VE = 12 StückWeitere technische Eigenschaften:· Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | EICHNER | Ausführung: | mit ausziehbarer Hakenöse | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Clipboard, Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, klemmbrettmappe a4 blau karton, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,11* | € 4,23* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,13* | € 4,25* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,43* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,34* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|