Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel 1285mm 10 Schienen, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel 1285mm 10 Schienen, A4
Planungstafel 1285mm 10 Schienen, A4
Artikel-Nr.:
     4012-713111
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     4332163036630
EAN/GTIN:
     4332163036630
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel für Betriebsabläufe

Professionelle Organisations-Hilfen für effiziente, vorausschauende Planung.

Planer für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
Übersichtliche Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4)
Stabile Rückwand mit Rahmen
Tafeln mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste
Weitere Informationen:
Tafelhöhe:
1282 mm
für Größe DIN:
A4
Schuppenschienen:
10
Tafelbreite:
1580 mm
Sichtrand:
96 mm
Einstecktiefe:
210 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,81*
€ 396,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,86*
€ 396,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,94*
€ 407,26*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,94*
€ 407,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,31*
€ 422,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,26*
€ 484,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,08*
€ 473,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 31,61*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,04*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.