Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel, DIN A4, 15 Schienen, H 1757 x B 1580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184026
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-116
EAN/GTIN:
     4052301115033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel

Planen Sie vorausschauend mit professionellen Organisationshilfen!

  • Individueller Planer für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
  • robuste und flexible Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
  • feste, stabile Rückwand mit Rahmen
  • Tafeln mit Breite 1575 mm mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen und Kopfleiste
  • Organisation über verschiedene Einsteck-Karten oder die professionellen Auftrags-Schutztaschen, beides In DIN A5 oder DIN A4 möglich
  • DIN A4 Grössen: Sichtrand 96 mm/Einstecktiefe 210 mm
  • Tafelhöhe x Tafelbreite = Tabelle Masse H x B in mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Masse H x B in mm:
1757 x 1580
Höhe:
1757 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
57 kg
Breite:
1580 mm
Länge:
null mm
Anzahl Fächer:
15 Stk
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,16*
€ 469,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 470,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 470,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,15*
€ 471,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 572,46*
€ 599,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,92*
€ 713,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,77*
€ 685,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,46*
€ 681,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 32,28*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 32,12*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,20*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,19*
Zubehör
Widex Selection
E857616
ab € 1,96*
Zubehör
Widex Selection
E857617
ab € 1,96*
Zubehör
Widex Selection
E857618
ab € 1,96*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00472
ab € 3,11*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00473
ab € 3,09*
Zubehör
Widex Selection
E858367
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.