Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel,15 SchienenA4, Tafelbr.1575 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel,15 SchienenA4, Tafelbr.1575 mm
Planungstafel,15 SchienenA4, Tafelbr.1575 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783834
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     4332163036647
EAN/GTIN:
     4332163036647
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel für Betriebsabläufe

Professionelle Organisations-Hilfen für effiziente, vorausschauende Planung.

Planer für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten und Reparaturdienste etc.
Übersichtliche Schuppentafeln mit verstärktem Kunststoffprofil oben
Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4)
Stabile Rückwand mit Rahmen
Tafeln mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste
Weitere Informationen:
Tafelhöhe:
1757 mm
für Größe DIN:
A4
Schuppenschienen:
15
Tafelbreite:
1580 mm
Sichtrand:
96 mm
Einstecktiefe:
210 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,41*
€ 472,98*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,19*
€ 473,75*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,19*
€ 473,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,84*
€ 474,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,43*
€ 491,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,75*
€ 563,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,93*
€ 548,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,19*
€ 519,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 32,27*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 32,15*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00285
ab € 3,19*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,20*
Zubehör
Widex Selection
E857616
ab € 1,96*
Zubehör
Widex Selection
E857617
ab € 1,97*
Zubehör
Widex Selection
E857618
ab € 1,96*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00472
ab € 3,09*
Zubehör
Eichner Organisation
9015-00473
ab € 3,10*
Zubehör
Widex Selection
E858367
ab € 25,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.