Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELOFLEX Ringbuch VELODUR, A4, 2-Ring-Mechanik, Rückenbreite 60 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183092
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141190 WEISS
EAN/GTIN:
     4000225114113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • DIN A4 in Buchbinder-Qualität
  • ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
  • die Rückentasche ist verbreitert, dies ermöglicht ein leichteres Einstecken des Rückenschildes
  • Material: einteilige Pappe mit PP-Folie kaschiert
  • 2-Ring-Mechanik
  • ohne Drahtniederhalter


- Rückenbreite 33 mm: 250 Blatt Füllhöhe
- Rückenbreite 42 mm: 300 Blatt Füllhöhe
- Rückenbreite 60 mm: 400 Blatt Füllhöhe
- Rückenbreite 70 mm: 500 Blatt Füllhöhe
- Rückenbreite 80 mm: 560 Blatt Füllhöhe

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Überbreite:
Ja
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
60 mm
Durchmesser Ring:
40 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, präsentationsalbum veloflex, präsentations alben, 183092, 183092-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Angebotsordner, Präsentations-Ringbücher VELODUR®, Ordner A4, Projektordner, Ordner, Markenqualität
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 3,364*
€ 4,702*
1 Tag
144
1
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,81*
1
€ 6,95*
ab € 2,93*
€ 4,87*
9 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 4,96*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4147
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.