Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-183075 Herst.-Nr.: 4144190 EAN/GTIN: 4000225004186 |
| | |
|
| | |
| - DIN A4 in Buchbinder-Qualität
- ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
- die Rückentasche ist verbreitert, dies ermöglicht ein leichteres Einstecken des Rückenschildes
- Material: einteilige Pappe mit PP-Folie kaschiert
- erhältlich jeweils mit 2 oder 4 Rund-Ringen
- Rückenbreite 20 mm, Ring-ø 16 mm, 100 Blatt Füllhöhe
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Überbreite: | Nein | Ringmechanik: | 4-Ring-Mechanik | Niederhalter: | Nein | Einschubtasche: | Ja | Rückenbreite: | 20 mm | Durchmesser Ring: | 16 mm | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch 4 ringe pappe, veloflex ringbuch, ringbuch, 183075, 183075-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Markenqualität, Präsentations-Ringbücher VELODUR®, ohne Drahtniederhalter, Angebotsordner, Ordner weiss, Projektordner, Ordner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 15 | | € 4,50* | ab € 2,836* | € 4,09267* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,62* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,55* | € 4,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,70* | € 4,44* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|