Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 Rund-Ringe Ø 15 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 Rund-Ringe Ø 15 mm, weiß
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 Rund-Ringe Ø 15 mm, weiß
Veloflex Präsentationsringbücher VELODUR, DIN A4, 4 Rund-Ringe Ø 15 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     388-22502E-15
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4144190
EAN/GTIN:
     4000225004186
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Veloflex Präsentationsringordner VELODUR®

- DIN A4
- Größe 257 x 315 x 20 mm
- PP-kaschiert
- 4-Rund-Ring-Mechanik
- 15 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
- ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
- Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes
- Farbe: weiß

Lieferung ohne Drahtniederhalter!Papierformat: DIN A4
Rückenbreite: 20 mm
Ringdurchmesser: 15 mm
Ringausführung: Rundring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: weiss
Sichttasche am Vorderdeckel: Ja
Sichttasche am Rücken: Ja
Innentasche vorne: Nein
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Polypropylen (PP)
Breite: 257,0 mm
Höhe: 315 mm
Serie: VELODUR

Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch 4 ringe pappe, veloflex ringbuch, ringbuch, Kunststoffordner, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Präsentation), Plastik-Ringbücher, Plastikordner, Präsentationsringbücher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
15
€ 4,50*
ab € 2,826*
€ 4,06267*
2 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,42*
9 Tage
58
1
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,45*
1
€ 7,95*
ab € 2,66*
€ 4,48*
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,06267*
€ 4,83458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86267*
€ 4,59658
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,716*
€ 4,42204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,616*
€ 4,30304
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,826*
€ 3,36294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 60,94005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4141
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.