Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-182591 Herst.-Nr.: 802025440015 EAN/GTIN: 808736472647 |
| | |
|
| | |
| Drucken Sie kostengünstig farbenprächtige, alltägliche Schnappschüsse auf dem recyclingfähigem HP Fotopapier Everyday. Dieses schnell trocknende, glänzende Papier lässt sich einfach handhaben und ist für alle Tintenstrahldrucker geeignet. Nutzen Sie die HP Photo Creations Software für beeindruckende Fotoprojekte. Machen Sie mehr aus Ihren Fotos '“ Drucken und Austauschen von Schnappschüssen zu erschwinglichen Preisen. Das kostengünstige Everyday eignet sich hervorragend für private Schnappschüsse und Schulprojekte. Nutzen Sie die HP Photo Creations Software zum Drucken von Fotos und für beeindruckende Fotoprojekte. Schnappschüsse in brillanten Farben gedruckt auf schnell trocknendem Fotopapier können gleich nach dem Drucken weiterverwendet werden. Einfache Handhabung durch schnell trocknende Drucke. Fotopapier mit glatter, glänzender Oberfläche garantiert kristallklare und lebendige Fotos. Fördern Sie eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft mit Papier aus FSC-zertifiziertem Faserrohstoff. Tragen Sie durch Recycling zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei '“ dieses Fotopapier kann über Sammelsysteme, die Getränkekartons akzeptieren, recycelt werden. Das HP Fotopapier Everyday im Format 10 x 15 cm ist folienverpackt mit Abreissfaden zum leichten Öffnen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 100 | Duplexfähig: | Nein | Oberfläche: | gestrichen, glänzend; gestrichen; glänzend | Grammatur: | 200 g/m² | Bedruckbar mit: | InkJet | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, hp fotopapier glossy a4 200g/m², ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, 182591, 182591-SW81, Spezialpapier, Druckerpapier, Photo-Glossypapier für Drucker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 15,56* | € 23,00* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 4,15* | ab € 16,08* | € 23,51* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 16,44* | € 23,62* | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 16,58* | € 24,01* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 20,35* | € 27,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 100 Blätter (ab € 0,2035* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|