Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-182560 Herst.-Nr.: 2420J79 EAN/GTIN: 4960999986760 |
| | |
|
| | |
| Elegantes mattes Fotopapier mit glatter Oberfläche und warmen Weisston für Drucke ohne Glanz. Ideal für Schwarzweiss- und Farbfotos sowie für Kunstdrucke, auf denen warme Farben und Grautöne wundervoll zur Geltung kommen. Leistungsmerkmale: - erstklassig für Drucke in warmen Farbtönen
- hervorragende Bildqualität und Farbstabilität
- perfekte Farbtonabstufungen auf Schwarzweissdrucken
- stabiles und absolut glattes Papier
- glatte, matte und blendfreie Oberfläche
- perfekt auf PIXMA PRO Drucker abgestimmt
- Helligkeit gem. ISO: 92
- Papiergewicht: 210 g/qm
- Papierstärke: 310 Mikron
- erhältlich in verschiedenen Formaten
- DIN 3+ Masse: 329 x 423 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 20 | Duplexfähig: | Nein | Oberfläche: | gestrichen, matt; gestrichen; matt | Grammatur: | 210 g/m² | Bedruckbar mit: | InkJet | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, canon fotopapier matt a4, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 182560, 182560-SW81, Spezialpapier, Druckerpapier, Photo-Glossypapier für Drucker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,90* | € 14,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,21* | € 15,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,30* | € 15,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,38* | € 15,29* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,51* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,6755* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|