Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Pro Premium mattes Fotopapier PM-101 A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Pro Premium mattes Fotopapier PM-101 A3
Canon Pro Premium mattes Fotopapier PM-101 A3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-8657B006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8657B006
EAN/GTIN:
     4960999986777
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier

Canon Pro Premium mattes Fotopapier PM-101 A3

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Das professionelle Papier Premium matt wurde speziell für professionelle Kreativität entwickelt. Die glatte Struktur mit warmem Weißton ermöglicht ganz besondere und glanzfreie Drucke. Dieses schwere Papier besticht durch hochwertige Verarbeitung und ist stabil und absolut glatt.
Mediengrößen:
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp:
Glattes mattes Fotopapier
Mediengewicht:
210 g/m2
Medienstärke:
310 Mikron
Enthaltene Menge:
20 Blatt
Kompatibel mit:
Canon PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8657B007
ab € 33,01*
Ähnlich
Canon
8657B005
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.