Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoglanzpapier CANON Everyday Use Glossy GP-501, DIN A4, 200 g/m-², weiss 1 Paket = 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182544
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     802008440074
EAN/GTIN:
     4960999293929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
182544
182544-SW81
Spezialpapier
Fotopapier

Glänzen Sie mit Ausdrucken in Laborqualität. Das Fotoglanzpapier Everyday Use Glossy GP-501 von Canon überzeugt vor allem im täglichen Einsatz, wenn Sie Ihren Urlaubsbildern oder fotoreichen Präsentationen den optimalen Schliff verleihen möchten.

Auch Vieldrucker können sich auf ausgezeichnete Druckergebnisse verlassen mit dem Canon Bilderdruckpapier für InkJet-Geräte. Erhältlich ist das Papier im Paket zu je 100 Stück. Das passende Format können Sie nach Bedarf auswählen: entweder in A4 (200 g/qm schwer) für grössere sowie individuelle Drucke oder direkt in Fotogrösse auf 10 x 15 cm (210 g/qm) zugeschnitten.

[br /]Leistungsmerkmale:

  • Perfekter Glanz
  • Ideal für Vieldrucker
  • Schnell trocknende Fotos
  • Helligkeit gem. ISO: 94
  • Erhältlich in verschieden Formaten
  • Papierstärke: 200 Mikron
  • Papiergewicht: 200 g/qm (DIN A4), 210 g/qm (10 x 15 cm)
  • Perfekt auf ChromaLife100+ Tinten abgestimmt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Duplexfähig:
Nein
Oberfläche:
gestrichen, glänzend
Grammatur:
200 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
DIN A4
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 25,87*
1
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 26,67*
1
€ 5,95*
ab € 20,51*
€ 26,89*
1
€ 4,50*
ab € 20,60*
€ 26,95*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 26,26*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2626* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B003
ab € 13,14*
Ähnlich
Canon
7981A008
ab € 19,27*
Ähnlich
Canon
7981A005
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.