Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Pads Classic


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181757
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     4051952
EAN/GTIN:
     8711000452448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Kaffee-Pad
Kaffeepad
  • eine ausgewogene, mittelstark geröstete Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen für einen aromatischen, harmonisch runden Kaffeegeschmack
  • Inhalt: 16 Pads

Zutaten:[br /]gemahlener Röstkaffee in Pads

Weitere Informationen:
Ausführung:
Pads
Typ:
Kaffee
Gewicht (g):
111
Verpackung:
Tüte
Einzelverpackung:
Nein
Stückzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepads, senseo kaffeepads 16 st, bio kaffee, kaffee-pad senseo, 181757, 181757-SW81, Getränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
495
€ 5,49*
ab € 2,66*
€ 4,58*
2 Tage
88
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,94*
2 Tage
60
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,29*
€ 7,95*
ab € 3,27*
€ 5,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 5,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 4,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,30*
€ 4,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 4,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,56
pro Packung
1 Packung enthält 130 Gramm (ab € 0,02562* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jacobs Douwe Egberts
193177
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.