Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Classic, braun, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181466
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     KP 09126 BRAUN
EAN/GTIN:
     4250510904268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

PP-Folie mit lösungsmittelreiem Acrylat-Kleber. Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung. Starke Klebekraft für das sichere PKrschliessen von Kartonagen. Kern-Ø: 76 mm. AbrollPKrhalten: leicht und geräucharm. Rollenlänge: 66 m lang. Rollenbreite: 50 mm.

  • Länge 66 m
  • Breite 50 mm
  • Kern-Ø: 76 mm
  • Hohe Reissfestigkeit
  • Material: Polypropylen-Folie (PP)
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Eigenmarke:
Prixo
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
47 µ
Folienstärke:
25 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 181466, 181466-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 1,43334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.