Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Doppelordner, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, Wolkenmarmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-181349
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11358710
EAN/GTIN:
     4250510816844
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
doppelordner 80mm schwarz
doppelordner
  • Einband im Wolkenmarmordekor
  • zwei Qualitätshebelmechaniken
  • Kantenschutz, Griffloch und Raumsparschlitzen
  • für Ablage A4, quer
  • mit aufgeklebtem Rückenschild
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
1
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
2 x DIN A5
Eigenmarke:
Select
Material:
Graupappe
Weitere Suchbegriffe: doppelordner schwarz, 181349, 181349-SW81, Plastik-Doppelordner, Doppelordner wolkenmarmor, Wolkenmarmor-Ordner, Ordner breit, Markenqualität, Wolkenmarmor-Doppelordner A4, Wolkenmarmor, Bürohefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.