Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ringordner 1014, A4, 35 mm, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181177
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10140035
EAN/GTIN:
     4002432300754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
  • für bis zu 200 Blatt (80 g/qm)
  • strapazierfähige PP-Folie
  • inkl. Griffloch und Kantenschutz, Niederhalter und Reissmechanik
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Rückenbreite: 35 mm
  • 2-D-Ringmechanik
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Ja
Einschubtasche:
Nein
Rückenbreite:
35 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch 2 ring blau a4 leitz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 181177, 181177-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Ordner schmal, ringbücher, duo-optik, leitz, Aktenordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
€ 5,49*
ab € 4,48*
€ 7,04*
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 7,16*
6 Tage
134
1
€ 5,87*
ab € 4,82*
€ 7,52*
1
€ 7,95*
ab € 4,70*
€ 7,53*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16460085
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.