Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparpaket 12x Packband + Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180908
Hersteller:
     E iro Group
Herst.-Nr.:
     290516
EAN/GTIN:
     4250510934593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

Packband Classic

  • hohe Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • starke Klebekraft für das sichere Verschliessen von Kartonagen
  • PP-Folie mit lösungsfreiem Kleber
  • Kern-Ø 76 mm
  • leichtes Abrollen, geräuscharm
  • Rollenlänge 66 m x B 50 mm
  • Farbe: transparent
  • 12 Rollen


Packband-Abroller

  • aus schlagfestem Kunststoff mit Metalleinsatz
  • Integrierte Klebeband-Ablaufbremse
  • Geeignet für Bänder mit 50mm Breite und bis zu 180 m Lauï-‚änge
  • Sehr leichtes Gewicht mit unter 500 g
  • Optimal im Einsatz für Links- und Rechtshänder
  • Made in Europe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Max. Rollenbreite:
50 mm
Gewicht (g):
461
Feststellbremse:
Ja
Material:
Kunststoff; Metall
Kerndurchmesser:
76 mm
Max. Rollenlänge:
180 m
Klingenschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m, packband, 180908, 180908-SW81, Abroller, Packbandabroller, Verpackungsmaterial, Klebebandabroller, Handabroller, Handabroller für Packbänder, Verpackungsband, Abroller für Verpackungsbänder, Tischabroller für Packbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 40,58*
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 40,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.