Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe FALKEN, DIN A4, 2-seitiger Gitterdruck, B 231 x H 318 mm, Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-180662
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001571
EAN/GTIN:
     4014481512316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Umlaufmappe
  • Format: DIN A4
  • aus Recyclingkarton (250 g/qm)
  • inkl. 2 Sichtlöcher
  • 2-seitiger Gitterdruck
  • Masse: B 231 x H 318 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
2-seitiger Gitterdruck
Material:
Manilakarton
Grammatur:
250 g/m²
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
1
Breite:
231 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
318 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 karton, umlaufmappe falken, umlaufmappe, 180662, 180662-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Umlaufpost, Hauspost, Orgamappe, Ablagemappe, Umlaufmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1317*
€ 0,1987*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,13501*
€ 0,20542*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,143*
€ 0,316*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,17*
€ 0,34*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
1564
ab € 0,56*
Sonstiges
Soennecken
1350
ab € 0,141*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.