| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-122014280 Herst.-Nr.: 80001571 EAN/GTIN: 4014481512309 |
| |
|
| | |
| Falken Umlaufmappe DIN A4 250g/m² Manilakarton, recycelt grau 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Umlaufmappe | Maße: | 23 x 31,8 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 250 g/m² | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Manilakarton, recycelt | Farbe: | grau | Anzahl der Sichtlöcher: | 2 Sichtlöcher | Anzahl der Seiten mit Gitterdruck: | 2 Seiten mit Gitterdruck | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 karton, umlaufmappe falken, umlaufmappe, Einschlagmappen, Hauspostmappen, Hausposttaschen, Korrespondenzmappen, Mappen, Postmappen, Sichtmappen, Umlaufmappen, Unterschriftenmappen, Verteilermappen, Vorgangsmappen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1327* | € 0,1987* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,13401* | € 0,20542* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,143* | € 0,316* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,17* | € 0,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,23421* | € 0,44421* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|