Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefklemmer mit Magnet, 30 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180375
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2183096
EAN/GTIN:
     4002390054782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer

Briefe, Notizen und auch lose Blattsammlungen lassen sich mit dem Briefklemmer mit Magnet bestens organisieren.
Diese Briefklemmer bringt Ordnung auf den Schreibtisch: Unterlagen und Notizen lassen sich hervorragend zusammenfassen und dank des praktischen Magnets auch einfach '“ und vor allem jeder Zeit wieder neu '“ positionieren.

  • ø 30 mm
  • Magnetkraft 3,5 kp
  • starke Feder und Klemmer aus vernickeltem Metall
  • Maulweite 15 bis 20 mm
  • Länge = Klemme
  • in 3 Klemmenweiten und 3 Magnetgrössen erhältlich
  • 1 Paket = 2 Stück
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
2
Klemmweite:
30 mm
Material:
Metall
Magnettyp:
Magnethaken
Haftkraft:
03. Mai kg
Durchmesser:
30 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Kraftmagnet, Rundmagnet, maul briefklemmer metall, briefklemmer maul, briefklemmer metall, 180375, 180375-SW81, Magnet, Magnete, Klemme, Bügelklammer, Foldbackklammer (Büro), Bügelklemmer (Büro), Bügelklammer (Büro)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,78*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,96*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 1,69*
€ 3,32*
Lager 224
pro Satz
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,96*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 4,41*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,96*
€ 4,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,14*
€ 3,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,93*
€ 3,49
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,72*
€ 3,24
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,57*
€ 3,06
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 2,17*
€ 2,58
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 1,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.