Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2183096 Herst.-Nr.: 2183096 EAN/GTIN: 4002390054782 |
| |
|
| | |
| - Clever: Magnet an der Unterseite des Klemmers
- Zum Anbringen von Informationen an Whiteboards oder im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden)
- Praktisch: Keine Bohrlöcher durch magnetische Befestigung
- Designstark: Kreise und Rundungen sind formgebend
- Kräftig: Starke Feder
- Klemmer und Feder aus Metall
- Magnet: Haftkraft 3,5 kg
- Durchdacht: Griffkreis mit Einbuchtung für mehr Grifffreundlichkeit
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Starke Feder. Haftkraft 3,5 kg. Keine Bohrlöcher durch magnetische Befestigung | Breite: | 30 | Farbe: | hellsilber | Werkstoff: | Metall | Ausführung des Gebindes: | Blisterverpackung | max. Klemmdicke: | 10 | Klemmfeder vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | mit Magnet | Herstellerproduktbezeichnung: | Papier-Klemmer MAULstandard | Ausführung des Inhalts Packung: | 2 St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,75* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,53* | € 2,92* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 1,70* | € 3,28* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 2,30* | € 4,15* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 2,50* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|