Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN C6, ohne Fenster, haftklebend, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180308
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     218250
EAN/GTIN:
     4003928218256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • in Kleinpackungen
  • mit Innendruck
  • selbstklebend oder mit Haftklebe-Streifen
  • cellophaniert
  • weiss
  • VE-Inhalt (Stück): 25/100


Formate:

  • DIN C6 = 162 x 114 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
25
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN C6
Fenster:
Nein
Klebung:
haftklebend
Stück/Paket:
25
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/m²
Verschlussart:
gerade
ECF chlorfrei:
Ja
Innendruck:
grau
Höhe:
114 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
162 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 1,10*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,12*
2 Tage
490
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,43*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,62*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,32*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,98*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,16*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,65*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,91*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221500
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.