Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Monitor-Schwenkarm TSS Single 450, Klemme 14 bis 40 mm, H 445 mm, Faltarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177549
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     220+0250+000
EAN/GTIN:
     4009729064542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Schaffen Sie einen modernen Bildschirm-Arbeitsplatz mit der Novus Monitorsäule TSS Single 105. Montieren Sie den Flachbildschirm ergonomisch mit einer Systemzwinge an jeder Arbeitstischplatte der Stärke 14 bis 40 Millimeter. Durch stufenlose Höhenverstellung passen Sie die Höhe individuell an. Ausziehbare Spanngriffe dienen der Diebstahlsicherung. Durch QuickRelease mit Einhandbedienung bringen Sie einen Monitor der VESA-Befestigungsstandards 75 x 75 Millimeter und 100 x 100 Millimeter unkompliziert an. Die Oberflächen mit eloxiertem Aluminium-Finish machen die mit bis 10 Kilogramm belastbare Monitorsäule optisch besonders. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Kabelspangen, es besteht eine fünfjährige Garantie auf die Monitorsäule.


Weitere Details:

  • Monitorschwenkarm mit 450 mm langem Faltarm
  • Eloxiertes Aluminium-Finish mit eloxierten Oberflächen
  • Ausziehbare Spanngriffe für Diebstahlsicherung
  • Höhe der Säule: 445 mm
  • Tischbefestigung mit Systemzwinge (Tischklemme) für Tischplattenstärken von 14 - 40 mm
  • Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung passend zu den VESA Befestigungsstandards 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
  • Belastbarkeit: 10 kg
  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Reichweite des TSS-Faltarm: 450 mm
  • Tetra-Support-System (TSS)
  • Lieferung inkl. zwei Kabelspangen
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkel bis:
90 °
Material:
Aluminium
Traglast:
10 kg kg
Neigbar:
Nein
Befestigungsart:
Tischklemme
Anzahl Monitore:
1
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe max.:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard novus, ablageboard, 177549, 177549-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Monitor-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 179,87*
€ 213,99*
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 214,15*
€ 3,50*
ab € 186,25*
€ 220,35*
8 Tage
1
€ 5,87*
ab € 186,02*
€ 220,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 260,84*
€ 300,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.