Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-177265 Herst.-Nr.: 8060-010B EAN/GTIN: 4014619012114 |
| | |
|
| | |
| - Qualitäts-Netzwerkkabel mit PVC-Mantel
- Category 6 (CAT-6) zertifiziert
- RJ45-Stecker beidseitig
- PiMF-geschirmt (paarweise in Metallfolie)
- S/FTP-Netzwerkprotokoll für sicheren Datentransfer
- Belegung nach TIA/EIA 568 B
- Frequenzen bis 250 MHz
- Farbe: Blau
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anschlüsse: | RJ- 45 auf RJ- 45 | Kabeltyp: | Patchkabel | Länge: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,79* | € 1,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,85* | € 1,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 2,39* | € 3,76* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,82* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,62* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|