Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175991 Herst.-Nr.: BNEQDOC100SP EAN/GTIN: 8719274673170 |
| | |
|
| | |
| Mit dem stabilen Vorlagenhalter BakkerElkhuizen Q-doc 100 Special aus Acryl arbeiten Sie ergonomisch und effizient am Computer. Das System ist sowohl für Bücher als auch Ordner geeignet. Der hochwertige Vorlagenhalter BakkerElkhuizen Q-doc 100 Special unterstützt Sie beim Arbeiten am PC. Wenn Sie das System zwischen dem Monitor und der Tastatur platzieren, wird der Sehabstand zwischen Dokument, Computerdisplay und Tastatur verkürzt. Dies sorgt für eine geringere Belastung der Augen und erhöht gleichzeitig die Produktivität. Der niedrige Rand des Halters ermöglicht es, bequem Notizen und Anmerkungen am Dokument hinzuzufügen. Auch wer regelmässig unter Nacken- und Kopfschmerzen leidet, freut sich über den Vorlagenhalter aus durchsichtigem Acryl. Die geneigte Arbeitsfläche, welche eine festen, optimierten Blickwinkel von 30 Grad garantiert, verringert Rückenbelastungen. Diese entstehen ansonsten häufig durch das Kopfdrehen beim Abtippen. Das stabile System mit einer Breite von 505 mm, einer Höhe von 100 mm und einer Tiefe von 285 mm hält problemlos schwere Bücher und Ordner an ihrem Platz. Der Vorlagenhalter selbst ist 1 kg schwer. Nach der Arbeit verstauen Sie Ihre Tastatur darunter und verlassen einen ordentlich aufgeräumten Schreibtisch. Weitere Details: - Vorlagenhalter für schwere Bücher und Ordner
- Verkürzt Sehabstand zwischen Dokument, Tastatur und Bildschirm
- Geringere Belastung von Augen und Nacken
- Höhere Produktivität und weniger Kopf- sowie Nackenschmerzen
- Fester, optimierter Blickwinkel von 30 Grad
- Tastatur findet darunter Platz
- Gewicht: 1 kg
- Masse: B 505 mm x T 285 x H 100 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | klar | Schwenkbar: | Nein | Für Format: | DIN A4 | Befestigung: | Standfuss | Material: | Acrylglas | Höhe: | 100 mm | Höhenverstellbar: | Nein | Gewicht: | 1 kg | Tiefe: | 285 mm | Breite: | 505 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 42,87* | € 57,42* | | | | | 26 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 47,10* | € 63,13* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,23* | € 69,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,86* | € 71,29* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 59,28* | € 78,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|