Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175968 Herst.-Nr.: UR8350WE WEISS EAN/GTIN: 4005425009559 |
| | |
|
| | |
| Das Uhrenradio UR8350WE von Soundmaster mit DAB+ und UKW-RDS-Radio ist mit einer Weck- und Einschlaf-Funktion ausgestattet und unterstützt die USB-Wiedergabe für externe Audioquellen wie Smartphones. Mit dem UR8350WE erhält der Käufer ein modernes und vielseitig einsetzbares Uhrenradio für die Küche, das Büro oder das Schlafzimmer. Das Modell unterstützt DAB+ sowie UKW-RDS-Radio und empfängt damit digital und analog eine Vielzahl an Sendern. Zudem ist ein grosser Festsenderspeicher integriert. Der Nutzer legt hier alle seine Lieblingssender für den schnellen Aufruf ab. Weiterhin verfügt das Gerät über zahlreiche Ausstattungen und Funktionen: Dazu gehören eine dimmbare Anzeige, eine Schlummerfunktion, eine automatische Zeiteinstellung sowie eine Einschlaffunktion bis 90 Minuten. Die Anzeige ist grosszügig gestaltet und damit bequem ablesbar. Es sind zwei Weckzeiten einstellbar und der Anwender entscheidet, ob er sich per Radio, per Audio über die angeschlossene USB-Quelle oder über einen Signalton wecken lassen möchte. Externe Audiogeräte lassen sich über den Aux-In des Uhrenradios UR8350WE von Soundmaster verbinden. Zudem ist ein Kopfhöreranschluss vorhanden. Externe USB-Audioquellen wie etwa den MP3-Player, das Smartphone oder andere Speichermedien schliesst der Nutzer über die USB-Buchse an. Praktisch ist auch, dass im Notbetrieb eine Stromversorgung über Batterien möglich ist. Weitere Details: - Vielseitiges Uhrenradio mit Weckfunktion
- DAB+ Radio und UKW-RDS-Radio
- Mit Festsenderspeicher
- Übersichtliches Bedienfeld auf der Oberseite
- Grosse Anzeige, dimmbar
- USB-Buchse zum Anschluss externer USB-Audioquellen, z. B. MP3-Player, Smartphone, USB-Stick, Festplatte
- Wecken mit Radio, Signalton oder Audio der USB-Quelle
- 2 Alarmzeiten
- Einschlaffunktion bis 90 Minuten, Schlummerfunktion
- Automatische Zeiteinstellung
- Anschlüsse: Kopfhöreranschluss Aux-In, USB-Buchse
- Notbetrieb bei Stromausfall über Batterien
- Inkl. Netzadapter
- Farbe: Weiss
- Masse: B 180 x T 90 x H 63 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Batteriebetrieb: | Ja | Höhe: | 63 mm | Tiefe: | 90 mm | Breite: | 180 mm | Stromversorgung: | Netzadapter, Notbetrieb über 4 x AAA Batterien (nicht inkl.) | USB-Schnittstelle: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radiowecker, radio soundmaster, 175968, 175968-SW81, Radio mit Bewegungsmelder, Unterbauradio, Deckenradio, Radio mit Infrarotsensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,54* | € 46,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,29* | € 46,76* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,05* | € 50,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,18* | € 50,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,77* | € 60,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|