Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster UR8350WE Radio Uhr Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster UR8350WE Radio Uhr Digital Weiß
Soundmaster UR8350WE Radio Uhr Digital Weiß
Soundmaster UR8350WE Radio Uhr Digital Weiß
Soundmaster UR8350WE Radio Uhr Digital Weiß
Soundmaster UR8350WE Radio Uhr Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62315317
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     UR8350WE
EAN/GTIN:
     4005425009559
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
radio soundmaster
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
PLL-Synthesizer
Ja
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
63 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Dauer des Timers (max.)
90 min
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.